HOBART 500553 Mig Welder Handheld 115 / 230vac | AA6HPD 13Z833

HOBART 500553 Mig Welder Handheld 115/230vac

Finns i lager
Artikel: AA6HPD Modell: 500553Korsreferens: 13Z833

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMIG-svetsare
Duty Cycle20% / 30%
Hz60
Ingång20 / 24A
Inspänning115 / 230 VAC
Materialtjocklek24 ga till 3/8 "
Materialtjocklek Mild stål24 ga till 3/8 "
Utmatningsområde25 till 140A DC / 25 till 210A DC
Övergripande djup19.5 "
Totala höjden12.38 "
Total bredd10.625 "
Fas1
Nominell utgång90A @ 19VDC / 150A @ 23VDC
Svetsat materialMilt stål, rostfritt stål och aluminium (med valfri spolepistol)
SvetsprocesserMIG / Flux Core
Trådstorlek0.023 "till 0.045"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.555
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8515800080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Materialtjocklek Aluminium (18 ga. till 1/4")
    • Bärbarhet (handhållen bärbar)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleInspänningTrådstorlekPris
HOBART 500554 Mig Welder Handhållen 230vac | AA6HPE 13Z834 50055430%230 VAC0.023 "till 0.045"19 736 kr
HOBART 500559 MIG-svetsare, Handler 140-serien, stål, 115 V, 20 % arbetscykel | AD9PLR 4TY18 50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"13 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOBART 500553 Mig Welder Handheld 115/230vac
23 248 kr /enhet