HOBART 500554 Mig Welder Handhållen 230vac | AA6HPE 13Z834

HOBART 500554 Mig Welder Handheld 230vac

Finns i lager
Artikel: AA6HPE Modell: 500554Korsreferens: 13Z834

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMIG-svetsare
Duty Cycle30%
Hz60
Ingång20.5A
Inspänning230 VAC
Materialtjocklek24 ga till 5/16 "
Materialtjocklek Mild stål24 ga till 5/16 "
Utmatningsområde25 till 190A DC
Övergripande djup19.5 "
Totala höjden12.38 "
Total bredd10.625 "
Fas1
Nominell utgång130A @ 21.5VDC
Svetsat materialMilt stål, rostfritt stål och aluminium (med valfri spolepistol)
SvetsprocesserMIG / Flux Core
Trådstorlek0.023 "till 0.045"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8515800080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Materialtjocklek Aluminium (16 ga. till 3/16")
    • Bärbarhet (handhållen bärbar)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleInspänningTrådstorlekPris
HOBART 500553 Mig Welder Handheld 115 / 230vac | AA6HPD 13Z833 50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "till 0.045"23 248 kr
HOBART 500559 MIG-svetsare, Handler 140-serien, stål, 115 V, 20 % arbetscykel | AD9PLR 4TY18 50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"13 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOBART 500554 Mig Welder Handheld 230vac
19 736 kr /enhet