MIG-svetsning (metall inert gas) används vanligtvis för tjocka och tunga material. Den använder en förbrukningsbar tråd som fungerar som både elektrod och fyllnadsmaterial. Hobart 500559 bärbar trådmatarsvets är designad för svetsjobb inom underhåll, konstruktion, uthyrning, bilkaross, gård och olika andra kommersiella tillämpningar.
Funktioner:
- Den har femläges spänningskontroll som tillåter finjusteringar av ljusbågen för olika material och tjocklekar.
- Dess Quick Select-drivrulle har tre spår, två för olika storlekar av massiv tråd och den tredje för flusskärnatråd, vilket gör installationen snabb och enkel.
- Denna Hobart 500559 MIG-svetsare kan användas med små eller stora trådspolar beroende på svetsbehov.
- Den har en polaritetsväxlingsfunktion för att bekvämt ändra polariteten för solida eller rörformiga ledningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad syftar arbetscykeln på?
A. En arbetscykel eller effektcykel är biten i en period i vilken ett system är inblandat. Hobart MIG-svetsare har en märkeffekt på 20 % arbetscykel.
F. Kan en Hobart 500559 svetsare användas med både tjocka och tunna material?
S. Den kan svetsa tunna material (upp till 1/4 tum) i en enda passage och tjockare material med flera pass.
F. Sätts HOBART 500559 MIG-svets i ett vanligt vägguttag?
S. Ja, den kan anslutas till ett vanligt vägguttag (max 140A).