HUBBELL BELYSNING - SPAULDING FN212LU5KDB LED pollare 30W Fresno 1379L | AF7KJZ 21RU59

HUBBELL FN212LU5KDB LED-pollare 30W Fresno 1379L

Finns i lager
Artikel: AF7KJZ Modell: FN212LU5KDBKorsreferens: 21RU59

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED pollare
Färg Temp.5100K
CRI70
Höjd42 "
Bostäder färgMörk brons
Husets materialGjuten aluminium
Längd7"
Lens MaterialAkryl
LjusfördelningFortsättning-Asym. (Typ III)
Lumens1379
Lumen per Watt46
MonteringPollare
Antal LED12
Driftstemp. Räckvidd-20 till 104 grader F
Rated LifeL70 på 50,000 timmar
Temp. Räckvidd25 grader C
Spänning120-277
Garanti5 år
Watt30
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.5
Fartygets höjd (cm)107.65
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod9405400000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kontinuerlig dimningskapacitet

Produktvarianter

ProduktModellLumensLumen per WattWattPris
HUBBELL BELYSNING - SPAULDING FN224LU5KDB LED pollare 46W Fresno 2342L | AF7KKB 21RU65 FN224LU5KDB2342514618 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL FN212LU5KDB LED-pollare 30W Fresno 1379L
14 515 kr /enhet