Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 774005 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt på/av | AB4GNP 1XWR1

IDEAL 774005 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt på/av

Finns i lager
Artikel: AB4GNP Modell: 774005Korsreferens: 1XWR1
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
150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 10A @ 250V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.75 "
StälldonstilBat
KontaktformulärDPST
HP1.5
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar4
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Rekommenderad användningApplikationer för elverktyg och motorstyrning
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32 NS-2A
Stamlängd0.5 "
VäxelfunktionPå Av
TerminalerFliken Snabbanslutning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Fabrikstestade 100,00 cykler till 21A @ 14.8VDC

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionTerminalerPris
IDEAL 774103 Vippbrytare Dpst 4-kontakt På / Av | AB4GNQ 1XWR2 774103Tillfällig på / avSkruva163SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 774005 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt på/av
150SEK /enhet