Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 40000-30-12T Monteringsfäste Hd Tube Ow 13.15in / 334mm | AE9KXJ 6KGW6

IGUS 40000-30-12T Monteringsfäste Hd Tube Ow 13.15 tum / 334 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KXJ Modell: 40000-30-12TKorsreferens: 6KGW6
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
1 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsfäste
Kavitetshöjd2.20 "/ 56 mm
Kavitetsbredd11.81 "/ 300 mm
Höjd3.31 "/ 84 mm
Utanför bredd13.15 "/ 334 mm
StilLänkade
TypStora

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdUtanför breddStilTypPris
IGUS 060-06-12PZ Monteringsfäste Micro Open Ow .49in / 12.5mm | AE9FWA 6JHA9 060-06-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmDragkedjaSmå140SEK
IGUS 060-10-12PZ Monteringsfäste Micro Open Ow .65in / 16.5mm | AE9FWB 6JHC0 060-10-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.390 "/ 10 mm-0.650 "/ 16.5 mmDragkedjaSmå149SEK
IGUS 060-16-12PZ Monteringsfäste Micro Open Ow .89in / 22.5mm | AE9FWC 6JHC1 060-16-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.630 "/ 16 mm-0.890 "/ 22.5 mmDragkedjaSmå164SEK
IGUS 060-20-12PZ Monteringsfäste Micro Open Ow 1.06in / 27mm | AE9FWD 6JHC2 060-20-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmDragkedjaSmå160SEK
IGUS 40000-20-12 Monteringsfäste Hd Open Ow 9.21in / 234mm | AE9KXD 6KGW1 40000-20-122.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmÖppenStora792SEK
IGUS 40000-25-12 Monteringsfäste Hd öppen Ow 11.18in / 284mm | AE9KXE 6KGW2 40000-25-122.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmÖppenStora831SEK
IGUS 40000-30-12 Monteringsfäste Hd öppen Ow 13.15in / 334mm | AE9KXF 6KGW3 40000-30-122.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmÖppenStora871SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 40000-30-12T Monteringsfäste Hd Tube Ow 13.15 tum / 334 mm
1 277 kr /enhet