INTERMATIC ET90815CR Elektrisk timer Astro 365 Day 8 Spdt Nema 3r | AA4TYA 13E030

INTERMATIC ET90815CR Elektrisk timer Astro 365 Dag 8 Spdt Nema 3r

Finns i lager
Artikel: AA4TYA Modell: ET90815CRKorsreferens: 13E030

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps30
Backuptid100 timmar
Batteritypsuperkondensator
FärgGrå
KontaktformulärSPDT
Djup5.375 "
Visa höjd1.04 In.
Visningsbredd1.94 In.
KapslingStål
Höjd19.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd12.625 "
Max. På / av-cykler4000
Max. TidsinställningObestämd
Min. Tidsinställning1 sek.
MonteringSnap-In
NEMA-betyg3R
Antal kanaler8
Antal poler8
Antal pulshändelser4000
Operating temp.-40 till 120 grader F
DriftlägeAstro 365 dag
Pulsvaraktighet1 sek. till 24 timmar
TypAstronomisk / programmerbar
Spänning120-277
Bredd12.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.83
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)57.4
Fartygets bredd (cm)43.43
HS-kod9106905510
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ethernet-modul, kopieringsprogrammering till andra tidsomkopplare för säkerhetskopiering via USB

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdNEMA-betygAntal kanalerAntal polerBreddPris
INTERMATIC ET90115C Elektrisk timer Astro 365 Day 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"9 176 kr
INTERMATIC ET90115CE Elektrisk timer Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"11 645 kr
INTERMATIC ET90115CR Elektrisk timer Astro 365 Day 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "10 518 kr
INTERMATIC ET90115CRE Elektrisk timer Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "11 192 kr
INTERMATIC ET90215C Elektrisk timer Astro 365 Day 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"12 015 kr
INTERMATIC ET90215CE Elektrisk timer Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"13 678 kr
INTERMATIC ET90215CR Elektrisk timer Astro 365 Day 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "12 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC ET90815CR Elektrisk timer Astro 365 Dag 8 Spdt Nema 3r
46 695 kr /enhet