JUSTRITE 28230 Aerosolburkåtervinningssystem, flygplans aluminium | AF7XBJ JEN2823000

JUSTRITE 28230 Aerosolburkåtervinningssystem, flygplansaluminium

Finns i lager
Artikel: AF7XBJ Modell: 28230Korsreferens: JEN2823000

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfallshantering av aerosol
Body MaterialAluminium
BeläggningMaterialbeständig beläggning
KottmaterialAeroprene
KottypAeroprene
Material för punkteringsstiftRostfritt stål
ÄrmmaterialNylon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.59
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8421398030

Produktinformation:

Justrite 28230 aerosolburk kassering med en disk ger en punkteringsanordning för aerosolburkar för säker och effektiv återvinning av förbrukade aerosolburkar. Detta Justrite 28230 Aerosolv 7000 återvinningssystem för superaerosolburkar har en gnistfri punkteringsstift som genomborrar burken med ett tryck på handtaget och matar ut dess innehåll i en mottagningstrumma.

Funktioner:

  • Justrite 28230 Aerosolv 7000 superaerosolburkåtervinningssystem har ett kombination av koalescerande/mättnadsindikerande kolfilter, ett hänglås, en antistatisk jordledning med C-klämma och skyddsglasögon.
  • Den har en lås- och avstängningsmekanism för att täta enheten och trumman och förhindra att farliga ångor strömmar ut när de inte används.
  • Detta Justrite 28230 aerosolburkavfallssystem erbjuder ett lättförståeligt kolorimetriskt kolfilter som kan indikera filtermättnad och bytestid för filtret.
  • Det eliminerar avfallsflöden och minskar kostnaderna för bortskaffande av burkar.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrite Aerosolv 7163XL Kolorimetriskt kolfilter: Dessa kombinerade kolorimetriska kolfilter med en backventil används med detta Aerosolv supersystem för att filtrera bort lukt och potentiellt skadliga VOC.

Standarder och godkännanden:

  • EPA
  • OCH V
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur avgör man om trumuppsamlingskärlet är fullt?

A.

  • Välj en linjal/pinne och en trasa.
  • Sänk ner linjalen i behållaren genom uppsamlingskärlet tills linjalens topp är en halv tum ovanför behållarens öppningshåls kant.
  • Lyft upp linjalen och inspektera den.
  • Om vätskan i behållaren vidrör linjalen när den är nedsänkt, säkra trumbehållaren och sluta använda den eftersom den är mer än 70 % full. Använd trasan för att torka av linjalen.
  • Om linjalen inte rörde vätskenivån, fortsätt att punktera aerosolburkar och arbeta normalt. Upprepa tidigare steg efter var 500:e burk för att kontrollera vätskenivån.

F. Vilka är stegen för underhåll av avfallshanteringssystemet för aerosolburkar?

A.

  • Ta bort enheten från trumman och inspektera packningen och tätningen för att förhindra skador eller kontaminering.
  • Rengör enheten noggrant in- och utvändigt.
  • Applicera 3 omslag teflontejp över 2-tumsgängorna och fäst den på uppsamlingstrumman för återinstallation.

F. Vilka är säkerhetsinstruktionerna när du använder detta Justrite 28230-avfallssystem för aerosolburkar?

A.

  • Bär skyddsglasögon när du använder detta Justrite 28230 Aerosolv 7000 återvinningssystem för superaerosolburkar.
  • Använd enheten i ett ventilerat utrymme eller utomhus.
  • Använd inte bekämpningsmedel, herbicider, lim eller frätande vätskor med pH mindre än 2 eller högre än 12.5.
  • Jorda alltid trumman med en antistatisk tråd.

Produktvarianter

ProduktModellBeläggningStiftmaterialKottmaterialStorlekPris
JUSTRITE 28231 Aerosolburkåtervinningssystem | AF7XBK JEN2823100 28231----35 587 kr
JUSTRITE 28100 Aerosolburkåtervinningssystem, flygplans aluminium | CD8CFU 28100Materialbeständig beläggning---24 735 kr
JUSTRITE 28202 standardsystem för återvinning av aerosolburkar | CD8CGD JEN2820200 28202----13 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28230 Aerosolburkåtervinningssystem, flygplansaluminium
27 122 kr /enhet