Justrite 28202 Aerosolv punkteringssats för burk minimerar avfallet genom att omvandla förbrukade aerosolburkar från fast farligt avfall till ofarligt material som återvinningsbart stålskrot. Den punkterar och avlastar på ett säkert sätt trycket från förbrukade aerosolburkar för kontrollerad och säker engångs-/återvinning.
Funktioner:
- Justrite 28202 Aerosolv punkteringssats innehåller en antistatisk tråd, ett tvådelat koalescerande/kolfilter, skyddsglasögon och en punkteringsenhet.
- Den rymmer burkar i standardstorlek med höjder upp till 8-1/2 tum.
- Den träs direkt in i en 2-tums-propp på en 55 eller 30-liters trumma.
- Punkteringsenheten är gjord av aluminium och resten av de rörliga delarna är gjorda av 308 rostfritt stål för strukturell styvhet.
- Det vinklade stiftet säkerställer en ren punktering varje gång.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av aerosolburkar kan återvinnas?
S. Cirka 40 % av aerosolburkarna är gjorda av aluminium och 60 % av tennpläterade stål, som båda är återvinningsbara metaller. Aerosolburkar innehåller också små gummi- och plastkomponenter, såsom dopprör, lock och ventil, som elimineras under återvinningsprocessen.
F. Vilket underhåll kräver denna Aerosolv punkteringsenhet?
A. Det kräver periodiskt underhåll, inklusive rengöring/smörjning av punkteringsstiftet och byte av packningen som är installerad inuti enheten för att ge en tätning mot burken.
F. Kan vätskorna som samlas in i faten återvinnas eller återvinnas?
S. Ja, om icke-klorerade och klorerade vätskor samlas upp i separata fat, kan de återvinnas internt som delrengöringsmedel (klorerade) eller återvinnas (icke-klorerade).
F. Hur många förbrukade aerosolburkar kan punkteras i en trumma?
A. Cirka 4200 aerosolburkar kan punkteras innan trumman når maximal rekommenderad kapacitet. Trumman bör inte fyllas mer än 75 % för korrekt förskjutning av släppt innehåll.