JUSTRITE 28231 Aerosolburkåtervinningssystem | AF7XBK JEN2823100

JUSTRITE 28231 Aerosolburkåtervinningssystem

Finns i lager
Artikel: AF7XBK Modell: 28231Korsreferens: JEN2823100

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfallshantering av aerosol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3575
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8421398030

Produktinformation:

Justrite 28231 system för kassering av dubbla aerosolburkar med en disk, även känd som Justrite 28231 Aerosolv 7000XL dubbelkompatibelt återvinningssystem för aerosolburkar, möjliggör säker och effektiv kassering och återvinning av förbrukade aerosolburkar enligt California Universal Waste Rule. Detta Aerosolv-system tillhandahåller tomma stålburkar som är redo att återvinnas med ett litet hål med släta kanter utan några taggiga kanter.

Funktioner:

  • Justrite 28231 Aerosolv 7000XL dubbelkompatibelt aerosolburkåtervinningssystem inkluderar ett Aerosolv 7163 kombinationskoalescerande kolorimetriskt kolfilter, ett hänglås, en antistatisk jordledning med C-klämma och skyddsglasögon.
  • Enhetens punkteringsstift genomborrar en aerosolburk för att fördela dess innehåll i en trumma.
  • Kombinationen koalescerande kolorimetriska kolfiltret koaleserar det partikelhaltiga drivmedlet och för det genom en kolpatron.
  • Den har en spärr- och avstängningsmekanism för att försegla enheten och trumman och förhindra utsläpp av farliga ångor när de inte används.
  • Detta Justrite 28231-avfallssystem med dubbla aerosolburkar med disk har en skyddande beläggning för enkel rengöring.
  • Den levereras också med en sump av polyinneslutning för installation under dräneringstrumman och ett polylock för att täcka stållagringstrummor.
  • Detta eliminerar avfallsströmmen och minskar kostnaderna för bortskaffande av burkar.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrite Aerosolv 7363XL Kolorimetrisk kolfilterpatron: Dessa ersättningskolorimetriska kolfilterpatroner med en backventil kan monteras på detta Aerosolv dubbelkompatibla system för att filtrera bort lukt och potentiellt skadliga VOC och förhindra passiv gasutsläpp.

Standarder och godkännanden:

  • EPA
  • OCH V
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är stegen för underhåll av avfallshanteringssystemet för aerosolburkar?

A.

  • Backventilenheten bör inspekteras och genomgå underhåll efter punktering av 1000 burkar.
  • Ta bort enheten från trumman och inspektera packningen och tätningen för att förhindra skador eller kontaminering.
  • Rengör området för backventilen noggrant in- och utvändigt.
  • Applicera 3 omslag teflontejp över 2-tumsgängorna och fäst den på uppsamlingstrumman för återinstallation.

F. Vilka är säkerhetsinstruktionerna när du använder detta Justrite 28231-avfallssystem för dubbla aerosolburkar?

A.

  • Bär skyddsglasögon när du använder detta Justrite 28231 Aerosolv 7000XL dubbelkompatibelt aerosolburkåtervinningssystem.
  • Använd enheten i ett ventilerat utrymme eller utomhus efter att ha jordat den ordentligt.
  • Använd inte frätande vätskor med pH högre än 12.5 eller lägre än 2.
  • Säkra trumman och använd den inte om vätskenivån är mer än 70 % av full kapacitet.

F. Vad är skillnaden mellan det här Justrite 28231-systemet för dubbla aerosolburkar och Justrite 28230 aerosolburkar?

A. Justrite 28231 dubbel aerosolburk kasseringssystem levereras med alla funktionerna i Justrite 28230 Aerosolv 7000 superaerosolburk återvinningssystem och har ytterligare funktioner som punkteringsenhetens avstängningsventil och kolpatronens backventil för att förhindra avgasning från trumman .

Produktvarianter

ProduktModellBeläggningStiftmaterialKottmaterialStorlekPris
JUSTRITE 28230 Aerosolburkåtervinningssystem, flygplans aluminium | AF7XBJ JEN2823000 28230Materialbeständig beläggning-Aeroprene-27 122 kr
JUSTRITE 28100 Aerosolburkåtervinningssystem, flygplans aluminium | CD8CFU 28100Materialbeständig beläggning---24 735 kr
JUSTRITE 28202 standardsystem för återvinning av aerosolburkar | CD8CGD JEN2820200 28202----13 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28231 Aerosolburkåtervinningssystem
35 587 kr /enhet