Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CT 500-3P2 Lastcell, 500Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JCM

KERN AND SOHN CT 500-3P2 Lastcell, 500 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CE8JCM Modell: CT 500-3P2
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
1 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur65 grader C
Min. Omgivningstemperatur-35 grader C
Nominell vikt500kg
Vägningskapacitet500kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.97
Fartygets höjd (cm)4.5
Fartygets längd (cm)11.5
Fartygets bredd (cm)22.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CT 10000-3P2 Lastcell, 10000Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JBU CT 10000-3P210000kg2 344 kr
KERN OCH SOHN CT 1000-3P2 Lastcell, 1000Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JBX CT 1000-3P21000kg1 356 kr
KERN OCH SOHN CT 3000-3P2 Lastcell, 3000Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JCE CT 3000-3P23000kg1 646 kr
KERN OCH SOHN CT 5000-3P2 Lastcell, 5000Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JCJ CT 5000-3P25000kg1 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CT 500-3P2 Lastcell, 500 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
1 356 kr /enhet