KERN AND SOHN EG 220-3NM Precisionsbalans, 220g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JGE

KERN AND SOHN EG 220-3NM Precisionsbalans, 220g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JGE Modell: EG 220-3NM

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassII
Kalibreringsvärde0.01g
Fodralets bredd182mm
Sifferstorlek17mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension182 x 235 x 65 mm
Bostadshöjd65mm
Husets längd235 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.002g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta Vikt0.02g
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001g
reproducerbarhet0.001g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Vägningskapacitet220g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter118 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2
Fartygets höjd (cm)23
Fartygets längd (cm)41
Fartygets bredd (cm)32
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)KalibreringsklassKalibreringsvärdeMinsta delvikt för styckräkning (normal)Husets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetPris
KERN AND SOHN EG 2200-2NM Precisionsbalans, 2200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JGD EG 2200-2NM10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01g16 449 kr
KERN AND SOHN EG 4200-2NM Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JGF EG 4200-2NM10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02g18 079 kr
KERN AND SOHN EG 420-3NM Precisionsbalans, 420g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JGG EG 420-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003g17 190 kr
KERN AND SOHN EG 620-3NM Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JGH EG 620-3NM1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004g19 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EG 220-3NM Precisionsbalans, 220g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
15 708 kr /enhet