Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN EW 220-3NM Precisionsbalans, 220g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JLZ

KERN AND SOHN EW 220-3NM Precisionsbalans, 220g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JLZ Modell: EW 220-3NM

Få det Maj 22, Onsdag
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
12 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassII
Fodralets bredd182mm
Sifferstorlek17mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension182 x 235 x 75 mm
Bostadshöjd75 mm
Husets längd235 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.002g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001g
reproducerbarhet0.001g
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Vägningskapacitet220g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter118 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.94
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (normal)Husets dimensionBostadshöjdVägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN AND SOHN EW 12000-1NM Precisionsbalans, 12000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JLX EW 12000-1NM1g192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2g180 x 160 mm13 041 kr
KERN AND SOHN EW 2200-2NM Precisionsbalans, 2200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JLY EW 2200-2NM100mg192 x 275 x 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01g180 x 160 mm13 781 kr
KERN AND SOHN EW 4200-2NM Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JMA EW 4200-2NM100mg192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02g180 x 160 mm15 263 kr
KERN AND SOHN EW 420-3NM Precisionsbalans, 420g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JMB EW 420-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-14 374 kr
KERN AND SOHN EW 6200-2NM Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JMC EW 6200-2NM100mg192 x 270 x 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03g180 x 160 mm16 597 kr
KERN AND SOHN EW 620-3NM Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JMD EW 620-3NM10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-16 004 kr
KERN AND SOHN EW 820-2NM Precisionsbalans, 820g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JME EW 820-2NM100mg182 x 235 x 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01g170 x 140 mm11 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EW 220-3NM Precisionsbalans, 220g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
12 448 kr /enhet