KERN OCH SOHN MPK 200K-1P Personvåg, 250 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KNL

KERN AND SOHN MPK 200K-1P Personvåg, 250 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KNL Modell: MPK 200K-1P

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar skala
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup20 hrs.
Sifferstorlek28mm
Digital avläsning0.1kg
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension350 x 370 x 960 mm
Bostadshöjd960 mm
Husets längd370 mm
linjäritet+/-1 kg
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Plattformsdjup45 mm
läsbarhet0.1 kg, 100 g
Rektangulär vägningsyta storlek350 x 350 mm
reproducerbarhet0.1Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet250kg
Vägningsplattformens mått350 x 350 x 45 mm
Vägning ytdjup350 mm
Väger ytans bredd350 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.4
Fartygets höjd (cm)14.5
Fartygets längd (cm)100.3
Fartygets bredd (cm)44.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdKalibreringsvärdeHusets dimensionPlattformsbreddläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekInställningstidEnheterPris
KERN OCH SOHN MPC 250K100M Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 269 kr
KERN OCH SOHN MPC 300K-1LM Personlig golvvåg, 300 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sek.Kg9 155 kr
KERN OCH SOHN MPC 300K-1M Personlig golvvåg | CE8KMZ MPC 300K-1M--------4 900 kr
RFQ
KERN OCH SOHN MPD 200K-1EM Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg5 269 kr
KERN OCH SOHN MPD 250K100M Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 796 kr
KERN OCH SOHN MPE 200K-1HEM Personvåg, 250Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg8 101 kr
KERN OCH SOHN MPE 200K-1PEM Personlig golvvåg, 250Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg7 442 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MPK 200K-1P Personvåg, 250 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet
2 766 kr /enhet