KERN AND SOHN SFE 6K-3NM Industriell balans, 6000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8MAU

KERN AND SOHN SFE 6K-3NM industriell balans, 6000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MAU Modell: SFE 6K-3NM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde2g
BeläggningSilikonbelagd
Sifferstorlek22mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 2g
MaterialRostfritt stål
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning40kg
Minsta Vikt40g
Plattformsdjup110mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 240 mm
reproducerbarhet2g
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet6kg
Vägningsplattformens mått300 x 240 x 110 mm
Vägning ytdjup240 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.785
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)69.5
Fartygets bredd (cm)41.2
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN OCH SOHN SFE 100K-2LNM Industriell balans, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8MAJ SFE 100K-2LNM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 mm400 mm8 562 kr
KERN OCH SOHN SFE 100K-2NM Industriell balans, 150Kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8MAK SFE 100K-2NM400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm7 640 kr
KERN OCH SOHN SFE 100K-2XLNM Industriell balans, 150 kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8MAL SFE 100K-2XLNM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm12 250 kr
KERN OCH SOHN SFE 10K-3LNM Industriell balans, 15000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MAM SFE 10K-3LNM400mm5g+/- 5g100g130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm7 376 kr
KERN AND SOHN SFE 10K-3NM Industriell balans, 15000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MAN SFE 10K-3NM300 mm5g+/- 5g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm6 257 kr
KERN OCH SOHN SFE 300K-1LNM Industriell balans, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8MAP SFE 300K-1LNM650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm11 987 kr
KERN OCH SOHN SFE 30K-2NM Industriell balans, 30Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8MAQ SFE 30K-2NM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm6 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN SFE 6K-3NM industriell balans, 6000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet
6 454 kr /enhet