KERN OCH SOHN UFN 600K200IPM Pallvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8MEZ

KERN AND SOHN UFN 600K200IPM Pallvåg, 600 kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MEZ Modell: UFN 600K200IPM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 712 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.2Kg
BeläggningSilikonbelagd
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialRostfritt stål
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-0.2 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt4Kg
Plattformsdjup90 mm
Plattformsbredd1360 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet200g
Rektangulär vägningsyta storlek1190 x 840 mm
reproducerbarhet0.2Kg
Inställningstid3 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet600kg
Vägplattans materialSUS304
Vägningsplattformens mått1360 x 840 x 90 mm
Vägning ytdjup840 mm
Väger ytans bredd1190 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85
Fartygets höjd (cm)21
Fartygets längd (cm)91
Fartygets bredd (cm)141
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris
KERN OCH SOHN UFN 1.5T0.5IPM Pallvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8MEY UFN 1.5T0.5IPM0.5Kg+/-0.5 kg10Kg27 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN UFN 600K200IPM Pallvåg, 600 kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet
27 712 kr /enhet