LEESON 131848.00 C182K34DB4B universalmotor 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780

LEESON 131848.00 C182K34DB4B universalmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RUM Modell: 131848.00Korsreferens: LM24780

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 850 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Montage180-007
KodaG
DesignaL
DutyAIROVER
KapslingDP
Ram182TZ
Fulllastförstärkare31 / 42
HP7 1/2 / 10
Hz50/60
isolering klassF
kW5.6 / 7.5
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K66
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor93.5 / 96.5
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600 / 3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypKD
Spänning230 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081285.05
    • Slingrande: K8228
    • GRUPP: 2
    • Måla: GRÅ - LJUS (EPOXY)
    • Eff 100%: 82.5 / 80

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorDutyRamRPMTypSpänningFulllastförstärkareHPPris
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Allmän motor | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-711 961 kr
LEESON 140640.00 C215K34DB2A VVS-motor 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 1518 571 kr
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 1518 299 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131848.00 C182K34DB4B universalmotor 50-60 Hertz
13 850 kr /enhet