LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA

LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TBG Modell: 141084.00Korsreferens: C215K34DB3AA

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
KodaK
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram215TZ
Fulllastförstärkare40 / 59
HP10 / 15
Hz50/60
isolering klassF
kW7.50 / 11.2
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor97.5
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600 / 3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypKD
Spänning230 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.55
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • Eff 100%: 84
    • Eff 75%: 89.7
    • Lager OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 309
    • Typskylt: 92005-5
    • Lindning: BK10276
    • GRUPP: 1
    • Måla: GRÅ - LJUS (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorDutyRamRPMTypSpänningFulllastförstärkareHPPris
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Allmän motor | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-711 961 kr
LEESON 131848.00 C182K34DB4B universalmotor 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 1013 850 kr
LEESON 140640.00 C215K34DB2A VVS-motor 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 1518 571 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor för allmän användning 50-60 Hertz
18 299 kr /enhet