LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Motor för allmänt ändamål | AJ2TTR C90T17FZ19A

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A allmänmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2TTR Modell: 192230.00Korsreferens: C90T17FZ19A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram90S
Fulllastförstärkare1.8
HP1.5
Hz60
isolering klass?
kW1.12
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringB3
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.24mm
TypTF
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)37.49
Fartygets bredd (cm)24.51

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 192230.30 / C90T17FZ30A
    • S. F-förstärkare: 2.1
    • Eff 100%: 88.5
    • Eff 75%: 88.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Slingrande: QT9046
    • GRUPP: 4
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMHPisolering klasskWMonteringPris
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrisk motor | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D3100. 443600. 33F0.25B31 132 kr
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrisk motor | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D31001.021800. 75F. 56B31 570 kr
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrisk motor | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Stel-
RFQ
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrisk motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Stel-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A allmänmotor
2 640 kr /enhet