LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrisk motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrisk motor

Artikel: AJ2TWU Modell: 193380.60Korsreferens: C100T34FZ23AAA

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram100L
Fulllastförstärkare3.75
HP4
Hz60
isolering klassF
kW2.98
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningN
Fas3
Effektfaktor89
RotationVARV
RPM3600
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.95
Fartygets höjd (cm)36.07
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)34.29

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 4.3
    • Eff 100%: 89.5
    • Eff 75%: 89.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 622231
    • Slingrande: T06802010
    • GRUPP: 4
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorRamFulllastförstärkareRPMHPisolering klasskWMonteringPris
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrisk motor | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D3100. 443600. 33F0.25B31 132 kr
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrisk motor | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D31001.021800. 75F. 56B31 570 kr
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Motor för allmänt ändamål | AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B32 640 kr
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrisk motor | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Stel-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrisk motor