LEESON 140445.00 C215T48FB43C Allmänt motor 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C

LEESON 140445.00 C215T48FB43C Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RYN Modell: 140445.00Korsreferens: C215T48FB43C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage210-001.01
KodaH
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram215T
Fulllastförstärkare6.7 / 7
HP5/2 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW3.7 / 1.87
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor88.8 / 48.8
RotationVARV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 3 / 8 "
TypTF
Spänning460 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.6
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6206
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 081285.02
    • Lindning: T9 (4-8) 10
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 80 / 74

Produktvarianter

ProduktModellRPMMontageDesignaAxel Dia.RamFulllastförstärkareHPkWPris
LEESON 131470.00 C184T48FB63C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C 131470.001800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.1222 308 kr
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .7519 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140445.00 C215T48FB43C Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
29 135 kr /enhet