LEESON 119523.00 CZ6T17UK3B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDT CZ6T17UK3B

LEESON 119523.00 CZ6T17UK3B Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RDT Modell: 119523.00Korsreferens: CZ6T17UK3B

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56HC
Fulllastförstärkare6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 117299.00 / CZ6T17WK29C
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 213-0016
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 11
    • S. F-förstärkare: 6.7-6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelKroppsdia.LedningsboxMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
LEESON 117119.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172578.5%27 763 kr
LEESON 117121.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hk 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172580.0%28 813 kr
LEESON 117122.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 1 Hk 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas345085.5%26 358 kr
LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 1-1 / 2 Hk 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas175086.5%29 920 kr
LEESON 121881.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 2 Hk 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas349085.5%34 624 kr
LEESON 121882.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 2 Hp 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas174586.5%34 849 kr
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Stel--22 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119523.00 CZ6T17UK3B Washdown Motor 50-60 Hertz
35 987 kr /enhet