LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C

LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2PRY Modell: 103412.00Korsreferens: CZ4T17UK1C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
RamS56C
Fulllastförstärkare2.5-2.4 / 1.2
HP3/4
Hz50/60
isolering klassF
kW. 56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor79
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15 / 1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 77
    • Lager OPE: 6204
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6204
    • Typskylt: 213-0016
    • Slingrande: T55465
    • GRUPP: 4
    • S. F-förstärkare: 2.7-2.6 / 1.3

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelKroppsdia.LedningsboxMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
LEESON 117119.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172578.5%30 607 kr
LEESON 117121.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hk 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172580.0%31 766 kr
LEESON 117122.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 1 Hk 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas345085.5%29 059 kr
LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 1-1 / 2 Hk 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas175086.5%32 986 kr
LEESON 121881.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 2 Hk 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas349085.5%38 171 kr
LEESON 121882.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 2 Hp 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas174586.5%35 631 kr
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Stel--33 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Washdown Motor 50-60 Hertz
19 640 kr /enhet