LEESON 121881.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 2 Hk 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C

LEESON 121881.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 2 Hp 3490 Rpm

Finns i lager
Artikel: AE7DYX Modell: 121881.00Korsreferens: 5XAT0 / CZ145T34WK19C

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.6.625 "
LedningsboxExtra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring
AvtappningspluggarIngen
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ändskydd300-serien rostfritt stål
Ram145TC
RammaterialRostfritt stål
Fulllastförstärkare5.2-4.8/2.4
HP2
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel10.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten3490
NEMA-designB
Nominell effektivitet85.5%
Total längd12.75 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.99
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G121739.00 / CZ145T34WK10B

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelKroppsdia.LedningsboxMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
LEESON 117119.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172578.5%30 607 kr
LEESON 117121.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hk 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172580.0%31 766 kr
LEESON 117122.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 1 Hk 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas345085.5%29 059 kr
LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 1-1 / 2 Hk 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas175086.5%32 986 kr
LEESON 121882.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 2 Hp 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas174586.5%35 631 kr
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Stel--19 640 kr
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Stel--33 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121881.00 Washdown Motor 3-fas Tefc 2 Hp 3490 Rpm
38 171 kr /enhet