LEESON LM24720 SS215F4S7.5T1B6008 Enfasmotor | AJ2WAN SS215F4S7.5T1B6008

LEESON LM24720 SS215F4S7.5T1B6008 Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2WAN Modell: LM24720Cross Ref: SS215F4S7.5T1B6008

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaG
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram215T
Fulllastförstärkare35-30
HP7.5
Hz60
isolering klassF
kW5.60
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor96
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 3 / 8 "
TypBFR
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.4
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7

Produktinformation:

    • Eff 100%: 84
    • Lager OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 307
    • Typskylt: 91554-9
    • Lindning: BK104118
    • GRUPP: 1
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMontageDesignakWSmörjningMotorskyddMonteringEffektfaktorPris
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Enfasmotor | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Enfasmotor-L0.13Polyrex EM-Stel505 078 kr
LEESON 100955.00 C4C17FB3F Enfasmotor | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00EnfasmotorLO100955N. 246KONTROLLERA-Stel594 650 kr
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Enfasmotor | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00EnfasmotorLO102013N. 125KONTROLLERA-Stel526 062 kr
LEESON 102016.00 C4C34FB10C Enfasmotor | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00EnfasmotorLO102016.00N0.25KONTROLLERA-Stel594 009 kr
LEESON 102018.00 M4C17FB22C Enfasmotor | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00EnfasmotorLO102018N0.25KONTROLLERACEG67GAStel595 337 kr
LEESON 102020.00 C4C34FB9C Enfasmotor | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00EnfasmotorLO102020N0.37KONTROLLERA-Stel684 680 kr
LEESON 110013.00 C6C17FB2K Enfasmotor | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Enfasmotor-N. 56Polyrex EM-Stel649 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM24720 SS215F4S7.5T1B6008 Enfasmotor
18 503 kr /enhet