LEESON 120008.00 M143C17FB2K Enfasmotor | AJ2REM M143C17FB2K

LEESON 120008.00 M143C17FB2K Enfasmotor

Artikel: AJ2REM Modell: 120008.00Korsreferens: M143C17FB2K

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaK
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram143T
Fulllastförstärkare12.8 / 6.4
HP1
Hz60
isolering klassB
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ53CB
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor68
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 75
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: C634256
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 13.6 / 6.8

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMontageDesignakWSmörjningMotorskyddMonteringEffektfaktorPris
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Enfasmotor | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Enfasmotor-L0.13Polyrex EM-Stel505 078 kr
LEESON 100955.00 C4C17FB3F Enfasmotor | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00EnfasmotorLO100955N. 246KONTROLLERA-Stel594 650 kr
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Enfasmotor | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00EnfasmotorLO102013N. 125KONTROLLERA-Stel526 062 kr
LEESON 102016.00 C4C34FB10C Enfasmotor | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00EnfasmotorLO102016.00N0.25KONTROLLERA-Stel594 009 kr
LEESON 102018.00 M4C17FB22C Enfasmotor | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00EnfasmotorLO102018N0.25KONTROLLERACEG67GAStel595 337 kr
LEESON 102020.00 C4C34FB9C Enfasmotor | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00EnfasmotorLO102020N0.37KONTROLLERA-Stel684 680 kr
LEESON 110013.00 C6C17FB2K Enfasmotor | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Enfasmotor-N. 56Polyrex EM-Stel649 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 120008.00 M143C17FB2K Enfasmotor