LEESON 116486.00 M6C17FK80E Enfasmotor | AJ2QTC M6C17FK80E

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QTC Modell: 116486.00Korsreferens: M6C17FK80E

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd4705 CED
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor58
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 66
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: C634257
    • GRUPP: 3
    • Måla: RÖD - LEESON FARM DUTY
    • S. F-förstärkare: 9.4 / 4.7

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPkWMotorskyddEffektfaktorPris
LEESON 116487.00 M6C17FK79E Allmänt lantbruksmotor | AJ2QTD M6C17FK79E 116487.0010.8 / 5.43/40.562715 CED645 524 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116486.00 M6C17FK80E Enfasmotor
5 321 kr /enhet