LEESON 119456.00 C6T34FC126A Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RCF C6T34FC126A

LEESON 119456.00 C6T34FC126A Jet Pump Motor 50-60 Hertz

Artikel: AJ2RCF Modell: 119456.00Korsreferens: C6T34FC126A

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56J
Fulllastförstärkare8 / 4
HP3/2 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW2.24 / 1.87
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor86 / 86.2
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.SÄRSKILD"
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 114204.00
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T632209
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 9.2 / 4.6

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFulllastförstärkareHPAxel Dia.SpänningHzkWMax. OmgivningstemperaturPris
LEESON 119453.00 Jetpumpmotor, 1 1/2 hk, 3-fas, 3490 rpm, 56J Ram, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35 119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "230 / 460V AC60 Hz1.12 / .75104 Deg. F13 586 kr
LEESON 119455.00 C6T34FC125A Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119456.00 C6T34FC126A Jet Pump Motor 50-60 Hertz