LEESON 119453.00 Jetpumpmotor, 1 1/2 hk, 3-fas, 3490 rpm, 56J Ram, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35

LEESON 119453.00 Jetpumpmotor, 1 1/2 hk, 3-fas, 3490 rpm, 56J ram, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: AJ2RCD Modell: 119453.00Korsreferens: C6T34FC124A / 60WD35

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 586 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
KodaM
Rörlådans positionF1
DesignaB
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56J
RammaterialStål
Fulllastförstärkare4 / 2A
Höjd7 7 / 16 "
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
isolering klassF
kW1.12 / .75
Längd mindre axel10 1 / 4 "
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanJetpump
MotorskyddIngen
MonteringRunda
Varvtal på typskylten3490
NEMA-designIngen
Nominell effektivitet84%
Antal hastigheter1
Total längd12.6875 "
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor82 / 78.5
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.2
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 7 / 16 "
AxelmaterialRostfritt stål
TypTF
Spänning230 / 460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 114206.00
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T632173
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 5 / 2.5
    • Eff 100%: 84 / 82.4

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFulllastförstärkareHPAxel Dia.SpänningHzkWMax. OmgivningstemperaturPris
LEESON 119455.00 C6T34FC125A Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
RFQ
LEESON 119456.00 C6T34FC126A Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2RCF C6T34FC126A 119456.001.158 / 43/2 1/2SÄRSKILD"230 / 46050/602.24 / 1.8740-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119453.00 Jetpumpmotor, 1 1/2 hk, 3-fas, 3490 rpm, 56J ram, 230/460VAC
13 586 kr /enhet