LOVEJOY 69790406283 Gitterkopplingsnav, borrdiameter 2.375, längd 1.88 tum | AK3ZBY

LOVEJOY 69790406283 Gallerkopplingsnav, håldiameter 2.375, längd 1.88 tum

Artikel: AK3ZBY Modell: 69790406283
1 949 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
HåltypIngen Bore
FärgGrå/metallic
Dimension FD85.85 mm
Dimension G4.826 mm
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap3 mm
Rutnätskopplingsstorlek1020
NavmaterialLegerat stål
Längd genom borrning60.2 mm
Max. Vinkelförskjutning vid0.002 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.009 "
Max. Borra35 mm
Max. Parallell snedställning kl0.006 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.012 "
Max. Hastighet3600 RPM
Min. BorraFastämne
Nominellt moment48 Nm
Utanför Dia.101.6 mm
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)12.7 mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)8-32
Distansnavslängd (dimension S)60.33 mm
TypNätkoppling

Produktvarianter

ProduktModellStäll in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)RutnätskopplingsstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Max. BorraPris
LOVEJOY 69790406286 Gitterkopplingsnav, längd 1.88 tum | AK3ZCA 697904062868-32103060.2 mm111.25 mm41 mm2 680 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790406283 Gallerkopplingsnav, håldiameter 2.375, längd 1.88 tum
1 949 kr /enhet