Malin Co. 34-0200-005S låsvajer motverkar lösa bultar genom ytterligare åtdragning, låser dem på plats lika säkert som ett lås. När det är avgörande att behålla en position, till exempel i industriell utrustning, flygplan, rörliga fordon och marina fartyg, förstärker det bultar, muttrar och fästelement.
Funktioner:
- Malin Co. 34-0200-005S låsvajer är färgkodad, vilket ger enkel identifiering av låsvajer.
- Den har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå rost och korrosion i tuffa marina miljöer och är lätt att forma och forma.
- Utvalda modeller är förpackade i en återvinningsbar behållare gjord av högdensitetspolyeten för att skydda mot fett och korrosiva material.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka saker bör vi tänka på innan vi använder en låsvajer?
A.
- Låsvajrar bör inte installeras på ett sådant sätt att de utsätts för skavning, vibrationsutmattning eller ytterligare spänningar än den spänning som utsätts för vajern för att förhindra att den lossnar.
- Se till att enheterna som ska låsas och kopplas är korrekt åtdragna.
- Under- eller övervridning för att uppnå korrekt hålinriktning rekommenderas inte.
F. Varför används trådlåsande spännskruvar och muttrar?
A. Positiv trådlåsning, ofta känd som säkerhetsledningar, är en form av låsmekanism som används för att fästa skruvar, muttrar, bulthuvuden och spännhylsor som inte annars kan säkras. På platser där vibrationer kan släppa en bult krävs säkerhetsvajer.
F. Vilket material utgör Lockwire?
S. Många legeringar, inklusive Monel, Inconel, rostfritt stål, kolstål, aluminium och till och med koppar används för att tillverka traditionell säkerhetstråd.