MARATHON MOTORS 284TTFNA6837 Severe Duty Motor 3-phase Tefc 25 Hp | AF6JZM 19RX76 / E488

MARATHON MOTORS 284TTFNA6837 Severe Duty Motor 3-fas Tefc 25 hk

Finns i lager
Artikel: AF6JZM Modell: 284TTFNA6837Korsreferens: 19RX76 / E488

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
Ram284T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare62.0/31.0
HP25
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel21.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1775
Nominell effektivitet93.6%
Total längd26.187 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.875 "
Skaftlängd4.625 "
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 222.75
Fartygets höjd (cm)62.26
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8501528040

Produktvarianter

ProduktModellArtikelEffektivitetsgruppKapslingkWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignPris
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 15 hk T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Motor för allmänt ändamålPremium--19.25 "40 grader CIEEE motorer3-fas35 247 kr
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 25 hk T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Motor för allmänt ändamålPremium--21.375 "40 grader CIEEE motorer3-fas55 393 kr
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Motor för allmänt ändamålPremium--23.375 "40 grader CIEEE motorer3-fas77 842 kr
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Motor för kraftig drift 3-fas TENV 1 HK | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Motor med svår belastningNEMA Premium--7.875 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas9 531 kr
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Kraftig motor 3-fas TENV 3 hk | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Motor med svår belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas18 941 kr
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Motor för kraftig drift 3-fas TENV 3 HK | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Motor med svår belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas14 071 kr
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Severe Duty Motor 3-fas Tefc 15 Hk | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Motor med svår belastningNEMA Premium--19.25 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas32 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFNA6837 Severe Duty Motor 3-fas Tefc 25 hk
44 602 kr /enhet