MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P Motor för svår belastning | AJ2MAD E624-P

MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P motor för svår belastning

Finns i lager
Artikel: AJ2MAD Modell: 324TTFS16860Korsreferens: E624-P

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Omgivning (C)40
MontageF1 (F2-modifiering tillgänglig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 94.1%
KapslingTEFC
Ram324T
Fulllastförstärkare47.5
HP40
Hz60
isolering klassF
kW30
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 315.9
Fartygets höjd (cm)62.56
Fartygets längd (cm)96.22
Fartygets bredd (cm)80.98
HS-kod8501528040

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: G
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6312
    • Motsatt ändstorlek: 6311
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellArtikelEffektivitetsgruppKapslingkWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignPris
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 15 hk T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Motor för allmänt ändamålPremium--19.25 "40 grader CIEEE motorer3-fas35 247 kr
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 25 hk T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Motor för allmänt ändamålPremium--21.375 "40 grader CIEEE motorer3-fas55 393 kr
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Motor för allmänt ändamålPremium--23.375 "40 grader CIEEE motorer3-fas77 842 kr
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Motor för kraftig drift 3-fas TENV 1 HK | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Motor med svår belastningNEMA Premium--7.875 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas9 531 kr
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Kraftig motor 3-fas TENV 3 hk | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Motor med svår belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas18 941 kr
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Motor för kraftig drift 3-fas TENV 3 HK | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Motor med svår belastningNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas14 071 kr
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Severe Duty Motor 3-fas Tefc 15 Hk | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Motor med svår belastningNEMA Premium--19.25 "40 grader CAllmän tillämpning3-fas32 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 324TTFS16860 E624-P motor för svår belastning
54 163 kr /enhet