MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 hk 850 varv / min

Finns i lager
Artikel: AC6EZJ Modell: 5KCP49UN9837SKorsref.: 33L622 / F780

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Ram56Y
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.7-3.6
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
Varvtal på typskylten850
Fas1
RotationCCW
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxeltypSlät m / 0.188 x 0.188 "nyckel
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)39.7
Fartygets bredd (cm)25.1
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareRPM-räckviddServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddPris
MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hk 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909 048S17T2004172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Manuell2 569 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 hk 850 varv / min
6 801 kr /enhet