MARATONMOTORER 5KH36PN106 Gårdsmotor 1/4 1/12 Hk 1725/1140 Rpm | AD4QWL H203

MARATHON MOTORS 5KH36PN106 Farm Motor 1/4 1/12 Hp 1725/1140 varv / min

Finns i lager
Artikel: AD4QWL Modell: 5KH36PN106Korsref.: H203

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
KapslingHelt sluten Air-Over
FinishGrå
Ram48
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.2 / 2.7
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel8.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddIngen
motortypDelad fas
MonteringCradle / Stud
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1725/1140
Nominell effektivitet58%
Total längd10 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
AxeltypFlat
Termisk skyddIngen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.955
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)32.08
Fartygets bredd (cm)17.63
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKondensator krävsKapslingMotorkapslingsdesignMotoraxeldesignMotorskyddmotortypMonteringPris
MARATHON MOTORS 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TDelad fas-Helt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilDelad fasStyv bas3 852 kr
MARATHONMOTORER 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hp 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SPermanent delad kondensatorJaHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilPSCVagga3 799 kr
MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SDelad fasNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilDelad fasVagga7 663 kr
MARATHON MOTORS 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SDelad fasNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilDelad fasVagga4 658 kr
MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SDelad fasNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilDelad fasVagga6 789 kr
MARATHONMOTORER 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SPermanent delad kondensatorNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilPSCVagga4 318 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49SN0493S Farm Duty Motor Kondensator Start Tenv 1hk 1725 rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SStart / kör kondensatorJaHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilKondensatorstart / kondensatorkörningVagga8 815 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36PN106 Farm Motor 1/4 1/12 Hp 1725/1140 varv / min
4 346 kr /enhet