MARATHON MOTORS Y1611 Brandpumpsmotor | AJ2PCB

MARATHON MOTORS Y1611 Brandpumpsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PCB Modell: Y1611

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 806 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandpumpsmotor
Effektivitet (CT-värde) 91.00%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek256T
Fulllastförstärkare50.0/25.0
HP20
Hz60
motortypBrandpumpsmotor
MonteringstypSTEL
Total längd25.2700
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.6250
Standarder och godkännandenUL
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.95
Fartygets höjd (cm)55.25
Fartygets längd (cm)78.11
Fartygets bredd (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellRam storlekFulllastförstärkareHPTotal längdAxel Dia.SpänningPris
MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Brandpumpsmotor | AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460327 409 kr
MARATHON MOTORS Y1622 Brandpumpsmotor | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/46067 042 kr
MARATHON MOTORS Y1619 Brandpumpsmotor | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/46047 165 kr
MARATHON MOTORS Y1608 Brandpumpsmotor | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/46034 515 kr
MARATHON MOTORS Y1609 Brandpumpsmotor | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/46027 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS Y1611 Brandpumpsmotor
27 806 kr /enhet