MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Brandpumpsmotor | AJ2NXZ Y1645

MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 brandpumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2NXZ Modell: 449TTFS14057Korsref.: Y1645

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

327 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandpumpsmotor
Effektivitet (CT-värde) 95.40%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek449T
Fulllastförstärkare335
HP300
Hz60
motortypBrandpumpsmotor
MonteringstypSTEL
Total längd51.8600
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.3.3750
Standarder och godkännandenUL
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1368.45
Fartygets höjd (cm)81.41
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod8501538040

Produktvarianter

ProduktModellRam storlekFulllastförstärkareHPTotal längdAxel Dia.SpänningPris
MARATHON MOTORS Y1622 Brandpumpsmotor | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/46067 042 kr
MARATHON MOTORS Y1619 Brandpumpsmotor | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/46047 165 kr
MARATHON MOTORS Y1608 Brandpumpsmotor | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/46034 515 kr
MARATHON MOTORS Y1609 Brandpumpsmotor | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/46027 948 kr
MARATHON MOTORS Y1611 Brandpumpsmotor | AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/46027 806 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 brandpumpmotor
327 409 kr /enhet