MARATHON MOTORS 056T34F99010 Motor för allmän användning, 1 hk, 3-fas, 3450 märkskylt varvtal, spänning 575 | CD2YWX 53DE56

MARATHON MOTORS 056T34F99010 motor för allmänt ändamål, 1 hk, 3-fas, 3450 typskyltvarvtal, spänning 575

Finns i lager
Artikel: CD2YWX Modell: 056T34F99010Korsreferens: 53DE56

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.2
HP1
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel9 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet78.5%
AntalCC003A
Total längd11 13 / 16 "
Fas3
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.34

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamFulllastförstärkareRPMRPM-gruppRPM-räckviddSpänningHPPris
MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A Motor för allmänt ändamål | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/46017 081 kr
MARATHON MOTORER 056T17F15639 G583A Motor för allmänt ändamål | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/46016 634 kr
MARATHON MOTORS 056T17F15644 Motor för allmän användning, 3-fas, spänning 575, 2 hk | CD3QXP 53UF32 056T17F1564413 13 / 16 "56HC2.3-1701-18001701-180057527 907 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99010 motor för allmänt ändamål, 1 hk, 3-fas, 3450 typskyltvarvtal, spänning 575
6 291 kr /enhet