MARATHON MOTORS 056T17F15644 Motor för allmän användning, 3-fas, spänning 575, 2 hk | CD3QXP 53UF32

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 575, 2 hk

Finns i lager
Artikel: CD3QXP Modell: 056T17F15644Korsreferens: 53UF32

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram56HC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare2.3
HP2
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel11 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet82.5%
AntalCC003A
Total längd13 13 / 16 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.78
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamFulllastförstärkareRPMRPM-gruppRPM-räckviddSpänningHPPris
MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A Motor för allmänt ändamål | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/46017 081 kr
MARATHON MOTORER 056T17F15639 G583A Motor för allmänt ändamål | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/46016 634 kr
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Motor för allmän användning, 1 hk, 3-fas, 3450 märkskylt varvtal, spänning 575 | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-360057515 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 575, 2 hk
7 116 kr /enhet