MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191

MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Switch vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9ECY Modell: FS7-4SWKorsreferens: 4RC73 / 120191

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Anslutningsstorlek1 1/4 MNPT
Max. Flöde7.7 GPM
Max. Flöde GPM7.7
Max. Vätsketemp.300 F
Max. Tryck1000 psi
Min. Omgivningstemperatur-65 F.
Min. Flödeshastighet4.8 GPM
Min. Vätsketemp.-65 F.
Växla kapslingNEMA 4X
Byt typEnpolig dubbelknappsbrytare
TypIndustriell / kraftig brytare
Spänning120/240
Vättade materialS / S, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2425
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • McDonnell och Miller 120191 FS7-4SW vätskeflödesbrytare är tillverkad av rostfritt stål och har en mässingstät rörkonstruktion. Den kan arbeta vid temperaturer från -65 grader Fahrenheit till 300 grader Fahrenheit och har ett maximalt arbetstryck på 1000 psi tryck.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckTypVättade materialPris
MCDONNELL & MILLER FS7-4S Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SDrenchslang med dubbla huvuden1000 psiIndustriellt / kraftigtS / S, PTFE19 859 kr
MCDONNELL & MILLER FS7-4W Switch Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WFlödesomkopplare300 psiIndustriell / kraftig brytareMässing, S / S, Brons, PTFE14 429 kr
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EFlödesomkopplare300 psiIndustriell / kraftig brytareMässing, S / S, Brons, PTFE17 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Switch vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
24 772 kr /enhet