Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9ECW Modell: FS7-4SKorsreferens: 4RC71 / 120160

Få det Maj 7, Tisdag
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
19 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrenchslang med dubbla huvuden
Anslutningsstorlek1 1/4 MNPT
TäckerLossna
Flödeshastighet3 gpm
Huvud Dia.2.375 "
Slanglängd8ft.
SlangmaterialFörstärkt termoplast
Inloppsstorlek3 / 8 "NPT
Max. Flöde7.7 GPM
Max. Vätsketemp.300 F
Max. Tryck1000 psi
Min. Omgivningstemperatur32 F
Min. Flödeshastighet4.8 GPM
Min. Vätsketemp.32 F
Monteringbänkskiva
Växla kapslingNEMA 1
Byt typEnpolig dubbelknappsbrytare
TypIndustriellt / kraftigt
VentilFörkromad, håll öppen press
Spänning120/240
Vättade materialS / S, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • McDonnell och Miller 120160 FS7-4S vätskeflödesomkopplare kommer i en NEMA 1-omkopplare och har en rostfri kropp och paddlar. Det kan fungera vid temperaturer upp till 300 grader Fahrenheit och tryck upp till 1000 psi.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckTypVättade materialPris
MCDONNELL & MILLER FS7-4W Switch Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WFlödesomkopplare300 psiIndustriell / kraftig brytareMässing, S / S, Brons, PTFE13 999 kr
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWFlödesomkopplare1000 psiIndustriell / kraftig brytareS / S, PTFE23 192 kr
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EFlödesomkopplare300 psiIndustriell / kraftig brytareMässing, S / S, Brons, PTFE16 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
19 268 kr /enhet