MCDONNELL & MILLER FS7-4W Switch Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201

MCDONNELL & MILLER FS7-4W Switch vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9ECX Modell: FS7-4WKorsreferens: 4RC72 / 120201

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 999 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Anslutningsstorlek1 1/4 MNPT
Max. Flöde7.7 GPM
Max. Flöde GPM7.7
Max. Vätsketemp.300 F
Max. Tryck300 psi
Min. Omgivningstemperatur-65 F.
Min. Flödeshastighet4.8 GPM
Min. Vätsketemp.-65 F.
Växla kapslingNEMA 4X
Byt typEnpolig dubbelknappsbrytare
TypIndustriell / kraftig brytare
Spänning120/240
Vättade materialMässing, S / S, Brons, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6025
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • McDonnell och Miller 120201 FS7-4W är en enpolig, dubbelknappsbrytare med en NEMA 4X-omkopplare som klarar temperaturer upp till 300 grader Fahrenheit och trycker upp till 300 psi.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckTypVättade materialPris
MCDONNELL & MILLER FS7-4S Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SDrenchslang med dubbla huvuden1000 psiIndustriellt / kraftigtS / S, PTFE19 268 kr
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWFlödesomkopplare1000 psiIndustriell / kraftig brytareS / S, PTFE23 192 kr
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EFlödesomkopplare300 psiIndustriell / kraftig brytareMässing, S / S, Brons, PTFE16 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4W Switch vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
13 999 kr /enhet