Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G Svänghjul med broms 2 tum 75 Lb | AC7NDY 38R621

MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G Svänghjul med broms 2 tum 75 Lb

Finns i lager
Artikel: AC7NDY Modell: CN02NRP100TLGR01GKorsreferens: 38R621

Få det Maj 8, Onsdag
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med total lås
Broms typTotal-Lock
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialNeopren
HjulformStandard
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishFörkromad
Ladda betyg125 lb.
LåstypTotalt lås
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden2 15 / 16 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.7 / 16 "
Stamlängd7 / 8 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-35 grader till 175 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialNeopren
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRacewayBroms typCaster Load Rating RangeStam Dia.StamlängdStammtypTemp. RäckviddHjullagerPris
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Svänghjul med totallås 3 tum 190 Lb | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09GDubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Precisionsboll52SEK
MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Svänghjul med totalt lås 5 tum 260 Lb | AB2KVR 1MME8 CH05TPP125TLGR09GDubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Precisionsboll1 079 kr
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G Vridbart spindelhjul med totalt lås 3 tum 190 Lb | AB2KVW 1MMG3 CH03TPP125TLXRN2GDubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund13 / 16 "2.25 "Expanderande adapter-45 grader till 180 grader F.Precisionsboll62SEK
MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Svänghjul med totalt lås 5 tum 220 Lb | AB2KWX 1MMJ9 SS05AMP125TLGR09GDubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Boll124SEK
MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Vridbart spindelhjul med totalt lås 5 tum 325 Lb | AB2KXR 1MMN2 NG05QDP125TLGR09GPrecisionsbollAvslutande slut300 till 999 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Boll883SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G Svänghjul med broms 2 tum 75 Lb
334SEK /enhet