Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Vridbart spindelhjul med totalt lås 5 tum 325 Lb | AB2KXR 1MMN2

MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Vridbart spindelhjul med totalt lås 5 tum 325 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2KXR Modell: NG05QDP125TLGR09GKorsreferens: 1MMN2
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
883SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med total lås
Broms typAvslutande slut
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishGlasfylld nylon
Ladda betyg325 lb.
LåstypTotalt lås
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden6.5 "
RacewayPrecisionsboll
Stam Dia.27 / 32 "
Stamlängd2.187 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
HjullagerBoll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.83
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRacewayBroms typCaster Load Rating RangeStam Dia.StamlängdStammtypTemp. RäckviddHjullagerPris
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Svänghjul med totallås 3 tum 190 Lb | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09GDubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Precisionsboll52SEK
MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Svänghjul med totalt lås 5 tum 260 Lb | AB2KVR 1MME8 CH05TPP125TLGR09GDubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Precisionsboll1 107 kr
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G Vridbart spindelhjul med totalt lås 3 tum 190 Lb | AB2KVW 1MMG3 CH03TPP125TLXRN2GDubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund13 / 16 "2.25 "Expanderande adapter-45 grader till 180 grader F.Precisionsboll62SEK
MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Svänghjul med totalt lås 5 tum 220 Lb | AB2KWX 1MMJ9 SS05AMP125TLGR09GDubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Boll124SEK
MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G Svänghjul med broms 2 tum 75 Lb | AC7NDY 38R621 CN02NRP100TLGR01GDubbel bollTotal-Lock0 till 299 pund7 / 16 "7 / 8 "Friktionsring-35 grader till 175 grader F.Precisionsboll338SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Vridbart spindelhjul med totalt lås 5 tum 325 Lb
883SEK /enhet