Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERCOID 3100D-6-FM-1-1-LCD Trycksändare 0-300 Psi Foam Ce | AA4RFF 13A892

MERCOID 3100D-6-FM-1-1-LCD Trycksändare 0-300 Psi Foam Ce

Finns i lager
Artikel: AA4RFF Modell: 3100D-6-FM-1-1-LCDKorsreferens: 13A892
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
26 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet0.075% full skala
Kalibrerings certifikatN
FallfärgGrå
Case MaterialEpoxibelagd aluminium
Anslutningsstorlek1/4 "kvinnlig NPT
Visa5-siffrig display
Visa enheterFlera enheter
Slingmotstånd0 till 1500 ohm
Driftstemp. Räckvidd-40 till 248 grader F
Produktion4 till 20 mA / HART-kommunikation
Ström krävs11.9 till 45 VDC
Powered By11.9 till 45 VDC
Mätområde0 till 300 psi
Upplösning1 Betydande siffra
Sockelmaterial316L SS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekProduktionMätområdePris
MERCOID 3100D-2-FM-1-1 Trycktransmitter 0-30 tum Wc Foam Ce | AA4REW 13A883 3100D-2-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT4 till 20mA / HART-kommunikation0-30 "wc29 721 kr
MERCOID 3100D-3-FM-1-1 Trycktransmitter 0-150 tum Wc Foam Ce | AA4REX 13A884 3100D-3-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0-150 "wc28 984 kr
MERCOID 3100D-4-FM-1-1 Trycktransmitter 0-750 tum Wc Foam Ce | AA4REY 13A885 3100D-4-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT5 till 20mA / HART-kommunikation0-750 "wc28 984 kr
MERCOID 3100D-5-FM-1-1 Trycktransmitter 0-100 Psi Foam Ce | AA4REZ 13A886 3100D-5-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0 till 100 psi30 214 kr
MERCOID 3100D-6-FM-1-1 Trycktransmitter 0-300 Psi Skum Ce | AA4RFA 13A887 3100D-6-FM-1-11/4 "kvinnlig NPT6 till 20mA / HART-kommunikation0 till 300 psi30 214 kr
MERCOID 3100D-2-FM-1-1-LCD Trycktransmitter 0-30 tum Wc Foam Ce | AA4RFB 13A888 3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnlig NPT4 till 20 mA / HART-kommunikation0-30 "wc26 773 kr
MERCOID 3100D-3-FM-1-1-LCD trycktransmitter 0-150 tum Wc Foam Ce | AA4RFC 13A889 3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnlig NPT7 till 20mA / HART-kommunikation0-150 "wc26 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERCOID 3100D-6-FM-1-1-LCD Trycksändare 0-300 Psi Foam Ce
26 045 kr /enhet