MONARCH M-4505-0150 Power Unit 1 Steg 115/230VAC 1500 psi | AH7AHX 36NE02

MONARCH M-4505-0150 Power Unit 1 Steg 115/230VAC 1500 psi

Finns i lager
Artikel: AH7AHX Modell: M-4505-0150Korsreferens: 36NE02

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kraftaggregat
Fulllastförstärkare13.6 / 6.8A
HP1
Hz50/60
Max. Tryck1500 psi
MonteringVertikal
Nominellt flöde1 gpm
Antal etapper1
Totala höjden25 15 / 32 "
Total längd14 "
Total bredd12.25 "
Fas1
Tryckport9/16 "-18 (SAE 6)
Behållarkapacitet5 gal.
Returport9/16 "-18 (SAE 6)
RPM1800
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)82.8
Fartygets bredd (cm)46.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förgreningsblock: D03

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasRPMSpänningMax. TryckMonteringPris
MONARCH T92C405C93F0-01 Power Unit 2Stage 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal51 265 kr
MONARCH T56C405R02S0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal39 364 kr
MONARCH T58C405R02S0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal40 097 kr
MONARCH T16C405C02F0-03 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal43 026 kr
MONARCH T64C405C02F0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal41 733 kr
MONARCH T65C355A03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiVertikal40 463 kr
MONARCH T65C405C03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal44 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH M-4505-0150 Power Unit 1 Steg 115/230VAC 1500 psi
22 928 kr /enhet