Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORRILL SSC2B16CSHI1 Enhetslagermotor 115v 0.60a 9 till 25w | AC7ZYT 39D813

MORRILL SSC2B16CSHI1 Enhetslagermotor 115v 0.60a 9 till 25w

Finns i lager
Artikel: AC7ZYT Modell: SSC2B16CSHI1Korsreferens: 39D813
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
2 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetslagermotor
LagerEnhet
Kroppsdia.3.5 "
Bultcirkel Dia.2.75 "
KapslingHelt sluten Air-Over
Ramicke-standard
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare0.60
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel3.25 "
Max. Omgivningstemperatur55 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBak / fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddBil
motortypECM
MonteringBakre och dubbel fot
Varvtal på typskylten1550
Utgångs-watt9 till 25
Total längd3.625 "
Fas1
RotationCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd3 / 8 "
AxelorienteringAlla vinklar
AxeltypGängad
Termisk skyddElektronisk
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)14.61
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHzSpänningPris
MORRILL SSC2B15CSHI2 Enhetslagermotor 208-230v 0.15a 12w | AC7ZYQ 39D811 SSC2B15CSHI20.1550/60208-2302 119 kr
MORRILL SSC2B13CSHI1 Enhetslagermotor 115v 0.40a 4 till 16w | AC7ZYR 39D812 SSC2B13CSHI10.40601152 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORRILL SSC2B16CSHI1 Enhetslagermotor 115v 0.60a 9 till 25w
2 137 kr /enhet