MUELLER INDUSTRIES Rörnippel 1/2 tum


Filter
Anslutning: Gängad , Innerdia.: 0.622 " , Material: Galvaniserat kolstål , Max. Tryck: 1715 psi @ 650 grader F , Metalldetekterbar: Ja , Utanför Dia.: 0.84 " , Rörstorlek: 1 / 2 " , Schema: 40 , Vägg tjocklek: 0.109 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
563-180
18 "131 SEK
A
563-240
24 "174 SEK
A
563-300
30 "199 SEK
A
563-360
36 "248 SEK
A
563-480
48 "315 SEK
A
563-600
60 "374 SEK
A
563-720
72 "430 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?