Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 63209LLUC3 / L627 Patronkullager pressat stål | AE2YCX 4ZXL6

NTN 63209LLUC3/L627 patron kullager pressat stål

Finns i lager
Artikel: AE2YCX Modell: 63209LLUC3/L627Korsreferens: 4ZXL6

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronkullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeDubbel kontakt förseglad
Bore Dia.45mm
Borrtolerans+ 0 / -0.012 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet7,350 lb.
SmörjningPolyrex EM-fett
Max. Varvtal5,200
Utanför Dia.85mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.015 mm
TätningsmaterialNBR
Statisk lastkapacitet4,600 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd30.2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8482105044
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.BorrtoleransDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris
NTN 63203LLUC3 / L627 Patronkullager pressat stål | AE2YCP 4ZXK8 63203LLUC3 / L62717.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.638SEK
NTN 63305LLUC3 / L627 Patronkullager pressat stål | AE2YDF 4ZXN5 63305LLUC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.1 058 kr
NTN 63306LLUC3 / L627 Patronkullager pressat stål | AE2YDH 4ZXN7 63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.972SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 63209LLUC3/L627 patron kullager pressat stål
1 319 kr /enhet