OETIKER 163-serien justerbara klämmor, band i rostfritt stål


Slangar används ofta för att ansluta VVS- och vätskeöverföringsutrustning. Slangklämmor är idealiska för att fästa slangar över en koppling, för att förhindra vätskeläckage vid skarvarna. Dessa mekaniska tillbehör utövar lika tryck runt slangen för att hålla dem fästa på en slangnippel, hulling eller rör.Oetiker tillverkar ett brett utbud av monterings- och demonteringsverktyg, samt anslutningsutrustning som klämmor, ringar och snabbkopplingar. Varumärket är dedikerat till att leverera tillförlitlig prestanda för fordon, dryckesdispenseringssystem och HVAC-enheter....Läs mer

Filter
Öronbredd: 10 mm
StilModellStorleksområdeMaterialBandbreddStorleksreferensPaketstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
16300281
23.6 mm till 30 mm-0.27 "30A100100-
RFQ
A
16300022
23.6 mm till 30 mm-0.27 "30100100920 SEK
A
16300282
25.6 mm till 32 mm-0.27 "32A100100-
RFQ
A
16300179
25.6 mm till 32 mm-0.27 "32100100677 SEK
A
16300023
28.6 mm till 35 mm-0.27 "351001001 087 SEK
A
16300283
28.6 mm till 35 mm-0.27 "35A100100-
RFQ
A
16300284
30.6 mm till 37 mm-0.27 "37A100100-
RFQ
A
16300251
30.6 mm till 37 mm-0.27 "37100100694 SEK
A
16300285
33.6 mm till 40 mm-0.27 "40A100100-
RFQ
A
16300024
33.6 mm till 40 mm-0.27 "40100100710 SEK
A
16300025
38.6 mm till 45 mm-0.27 "45100100748 SEK
A
16300286
38.6 mm till 45 mm-0.27 "45A100100-
RFQ
A
16300026
43.6 mm till 50 mm-0.27 "50100100782 SEK
A
16300287
43.6 mm till 50 mm-0.27 "50A100100-
RFQ
A
16300027
47.5 mm till 56 mm-0.27 "56100100832 SEK
A
16300288
47.5 mm till 56 mm-0.27 "56A100100-
RFQ
A
16300289
53.5 mm till 62 mm-0.27 "62A100100-
RFQ
A
16300028
53.5 mm till 62 mm-0.27 "621001001 170 SEK
A
16300029
59.5 mm till 68 mm-0.27 "681001001 212 SEK
A
16300290
59.5 mm till 68 mm-0.27 "68A100100-
RFQ
A
16300301
64 mm till 72 mm-0.35 "72A100100-
RFQ
A
16300038
64 mm till 72 mm-0.35 "721001001 191 SEK
A
16300291
65.5 mm till 74 mm-0.27 "74A100100-
RFQ
A
16300030
65.5 mm till 74 mm-0.27 "74100100932 SEK
A
16300039
70 mm till 78 mm-0.35 "781001001 225 SEK
A
16300302
70 mm till 78 mm-0.35 "78A100100-
RFQ
A
16300292
71.5 mm till 80 mm-0.27 "80A100100-
RFQ
A
16300031
71.5 mm till 80 mm-0.27 "801001001 150 SEK
A
16300303
76 mm till 84 mm-0.35 "84A100100-
RFQ
A
16300040
76 mm till 84 mm-0.35 "841001001 714 SEK
A
16300293
77.5 mm till 86 mm-0.27 "86A100100-
RFQ
A
16300032
77.5 mm till 86 mm-0.27 "861001001 150 SEK
A
16300041
82 mm till 90 mm-0.35 "901001001 798 SEK
A
16300304
82 mm till 90 mm-0.35 "90A100100-
RFQ
A
16300294
83.5 mm till 92 mm-0.27 "92A100100-
RFQ
A
16300033
83.5 mm till 92 mm-0.27 "921001001 058 SEK
A
16300051
85.5 mm till 94 mm-0.27 "941001001 087 SEK
A
16300295
85.5 mm till 94 mm-0.27 "94A100100-
RFQ
A
16300305
88 mm till 96 mm-0.35 "96A100100-
RFQ
A
16300042
88 mm till 96 mm-0.35 "961001001 396 SEK
A
16300296
89.5 mm till 98 mm-0.27 "98A100100-
RFQ
A
16300034
89.5 mm till 98 mm-0.27 "981001001 120 SEK
A
16300043
94 mm - 102 mm-0.35 "102100100-
RFQ
A
16300306
94 mm till 102 mm-0.35 "102A100100-
RFQ
A
16300035
95.5 mm - 104 mm-0.276 "104100100-
RFQ
A
16300297
95.5 mm till 104 mm-0.27 "104A100100-
RFQ
A
16300250
98.5 mm - 107 mm-0.276 "107100100-
RFQ
A
16300298
98.5 mm till 107 mm-0.27 "107A100100-
RFQ
A
16300044
100 mm till 108 mm-0.35 "1085050731 SEK
A
16300307
100 mm till 108 mm-0.35 "108A100100-
RFQ
A
16300299
101.5 mm till 110 mm-0.27 "110A100100-
RFQ
A
16300036
101.5 mm till 110 mm-0.27 "1101001001 191 SEK
A
16300046
106 mm till 114 mm-0.35 "1145050765 SEK
A
16300308
106 mm till 114 mm-0.35 "114A100100-
RFQ
A
16300037
107.5 mm till 116 mm-0.27 "1161001001 225 SEK
A
16300300
107.5 mm till 116 mm-0.27 "116A100100-
RFQ
A
16300309
112 mm till 120 mm-0.35 "120A100100-
RFQ
A
16300045
112 mm till 120 mm-0.35 "1205050857 SEK
A
16300053
118 mm till 126 mm-0.35 "1265050815 SEK
A
16300310
118 mm till 126 mm-0.35 "126A100100-
RFQ
A
16300311
124 mm till 132 mm-0.35 "132A100100-
RFQ

163-serien justerbara klämmor, band i rostfritt stål

Oetiker öronklämmor är designade för att ge pålitlig och semipermanent fastspänning av slangar inom petrokemisk industri, hydraulik och fordonsindustri. Dessa öronklämmor är idealiska för användning i tvärbunden polyeten (PEX) slangar och vattenförsörjningssystem. De har synlig deformation för att ge indikation på korrekt stängning och en fördjupning för att leverera maximal klämkraft. De finns i varianter med enkla eller dubbla öron. Användare bör välja en enkel öronklämma om de vill uppnå enhetlig kompression runt slangen/slangen, och en variant med dubbla öron för utökat klämområde, när de har att göra med material som är känsliga för termisk expansion eller sammandragning.
Oetiker öronklämmor finns i varianter med en mekanisk förregling, en flerlägesspärr eller en insats för säker stängning av klämmorna.
Oetiker Clamps 163-seriens justerbara öronklämmor är integrerade med en flerlägesspärr som har flera ingreppslägen för att justera klämman till flera nominella diametrar. Dessa klämmor har ett enda öra för snabb installation och enhetlig fastspänning av slangar. De har en konstruktion i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet och strukturell styvhet. Dessa justerbara cirkulära klämmor har en innerring med radiell styrning för jämn tätning runt slangen. De har specialformade, gradfria listkanter för att minska risken för skador på slangar eller andra delar som kläms fast. Raptor Supplies erbjuder dessa Oetiker justerbara slangklämmor i klämområde på 23.6 till 132 tum. Vi levererar även klämmor med galvaniserad stålkonstruktion för mild korrosionsbeständighet och duktilitet.

du använder

Oetiker 163-seriens justerbara klämmor är lämpliga för att spänna slangar i jordbruks-, bil-, värme- och kylapplikationer. Dessa klämmor används för att ge läckagefri drift utan att skada slangarna på grund av att de utövar hög klämkraft. De är också användbara för att förhindra bortkoppling av slangar från kopplingarna.

Arbetsmekanism

Oetiker 163-seriens justerbara klämmor måste placeras över en slang och låsas i positionen närmast slangens diameter. De kan installeras permanent genom att klämma ihop örat på klämmorna med en tång/tång. Klämning av klämörat resulterar i krympning av örat och åtdragning av klämman runt slangen.

Funktioner

  • Oetiker 163-seriens justerbara klämmor används för att hålla mjuka slangar och slangar tätt över tillbehör.
  • De har konstruktion i rostfritt stål för styrka och korrosionsbeständighet.
  • Dessa öronklämmor är integrerade med 3 / 4 / 6 lägesspärr för att hålla dem stängda över slangar av olika storlekar.
  • De har ett enda öra (10 mm bredd) för enhetlig kompression och snabb installation.
  • Dessa klämmor har gradfria remskanter för att förhindra skärning av slangar och en fördjupning för mild anpassning till temperaturförändringar.
  • De har en design i ett stycke utan några rörliga delar, för att ge manipulationssäker drift och motstånd mot vibrationer.
  • Dessa justerbara cirkulära klämmor har 0.6 mm tjocklek och 7 / 9 mm bandbredd för att fördela klämtrycket över slangen.
  • De har en innerring med radiell styrning för runtom tätning av slangen.

Kompatibla tillbehör

  • HMK 01 & HMK S01: Dessa manuella tänger har en rak klämback (HMK 01) för standarddrift eller en sidoklämback (HMK S01) för lågvolymmontering i små utrymmen. De är också användbara under fälttjänstverksamhet.
  • HO 2000 ME: Dessa pneumatiska tångsystem möjliggör enhetlig installation av Oetiker 163-seriens justerbara klämmor. Dessa tång ger optimal stängningskraft för att krympa klämöron och dra åt klämman runt en slang. De är idealiska för fabriksinstallationer med stora volymer.
  • CP 01: Dessa sladdlösa klämtång har en lätt och ergonomisk design för fri rörelse under klämmontering. De erbjuder obegränsad drift var som helst. Dessa sladdlösa tång genererar exakt klämkraft samtidigt som de samlar in data vid uppdragskritiska fältoperationer.
  • HO 2000 EL & HO 3000 EL: Dessa elektroniskt styrda klämtång styr & övervakar klämkraften för att säkerställa konsekvent stängning.

Standarder och godkännanden

Oetiker 163-seriens justerbara klämmor har AISI 304 (1.4301) & UNS S30400-certifierade och DIN EN ISO 9227-kompatibla krom-nickel rostfria stålkonstruktioner för korrosionsbeständighet, formbarhet och svetsbarhet. Oetikers slangklämmor och tillbehör uppfyller kraven i standarder som IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och defektfria, överlägsna prestanda för klämmorna.

Installation

  • Mät den yttre diametern på slangen monterad på ett fästmaterial (som en nippel). Slangens ytterdiameter bör ligga inom diameterområdet för den klämma som ska väljas.
  • Placera klämman över klämplatsen på slangen och koppla in flerlägesspärren med låsflikar och krokar.
  • Skillnaden mellan slangens ytterdiameter och klämmans innerdiameter innan permanent stängning bör inte vara större än 1.5 mm.
  • Använd en käft eller tång med konstant kraft för att krympa över klämmans öronbredd och minska klämmans diameter för perfekt tätning av slangen.
  • Användare bör endast använda ett enda verktygsslag för att stänga klämmorna på en gång. De bör inte anbringa sekundär presskraft för att förhindra skador på klämmorna.
  • Användare kan använda verktyg som sido- eller skålskärare för att ta bort klämman utan att skada slangen och andra anslutningsapparater.

Vanliga frågor

Finns andra varianter av Oetiker 163-serien justerbara klämmor tillgängliga på Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjuder dessa öronklämmor i varianter med 0.8 mm tjocklek och 8.5 mm öronbredd (159 serien klämmor) med in-/utvändig förregling.

Vad är skillnaden mellan en justerbar öronklämma och en skruvklämma?

Öronklämmor krymps permanent under konstant käkkraft för att ge en jämn klämning runt en slang. Skruvklämmor har en inbyggd skruv, brygga och D-mutter för att dra åt dem runt en slang med en skruvmejsel. Dessa skruvklämmor kan dras åt eller lossas flera gånger, medan öronklämmor kan justeras permanent enligt en inställd slangdiameter. Justerbara öronklämmor, till skillnad från skruvklämmor, lossnar aldrig på grund av rörelse eller vibrationer, och är därför säkrare.

Hur kan användare välja rätt justerbar öronklämma för deras behov?

  • Användning: Enkelöratklämmor används i termiskt stabila miljöer där slang- och klämmans diameter förblir konstant. Dubbla öronklämmor är idealiska för miljöer där slangens diameter kan fluktuera (öka eller minska) på grund av temperaturförändringar.
  • Konstruktion: Öronklämmor finns i varianter med galvaniserad eller rostfri konstruktion. Öronklämmor i förzinkat stål har något mindre motstånd mot korrosion än öronklämmor i rostfritt stål.
  • Ytterdiameter: Välj en klämma som har slangdiametern i mitten av klämområdet.

Vilka typer av klämmor erbjuder Oetikar?

Oetiker erbjuder ett brett utbud av slangklämmor som skruva, öra, fjäder, tråd, snäckväxel och plastklämmor.

Hur kan användare ta bort en Oetiker-klämma?

Kunder kan använda verktyg som en sido- eller skålskärare för att ta bort klämmor från slangar. Det rekommenderas inte att använda roterande skärare eftersom de kan skada slangen när man skär av klämman.

Kan Oetiker-klämmor återanvändas efter borttagning?

Utvalda modeller av Oetiker-klämmor, som lågprofil-, universal- och skruvklämmor, kan återanvändas efter att de tagits bort från slangar som inte kräver klämning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?